NTN
NTN
EC1-SC0081LLH1AC#06
NTN NTN
描述
NTN EC1-SC0081LLH1AC#06
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 27MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
EC1-SC0081LLH1AC#06
BDI部件号
17147000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EC1-SC0081LLH1AC%2306/p/17147000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314413258
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Low Torque Fluorinated Elastomer Rubber Friction Seal | -30 To 200 Deg C
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.09
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 27MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米