NTN
NTN
EC1-SC8A37LLH1CN#04
NTN NTN
描述
NTN EC1-SC8A37LLH1CN#04
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 23MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
EC1-SC8A37LLH1CN#04
BDI部件号
17147004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EC1-SC8A37LLH1CN%2304/p/17147004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359058567
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Low Torque Nitrile Friction Seal | -25 To 250 Deg C
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.053
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 23MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米