https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-EE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak55OHhNRFExT0RnME5USTBPVFUyTmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUlVWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGFjZWUwZTE4Mzc5ZWQxOTNkNGIyOTgwOGI3MTI1NjI5MTk0NWE1MzI4YjgxYjkyODZjMzYwMGU1ZTFjNjc5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-EE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak55OHhNRFExT0RnME5USTBPVFUyTmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUlVWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGFjZWUwZTE4Mzc5ZWQxOTNkNGIyOTgwOGI3MTI1NjI5MTk0NWE1MzI4YjgxYjkyODZjMzYwMGU1ZTFjNjc5
KOYO
KOYO
EE11/2S2RS
KOYO KOYO
描述
KOYO EE11/2S2RS
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
EE11/2S2RS
BDI部件号
17224123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE11-2S2RS/p/17224123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extra Light Duty | Miniature Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米