F-1000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-FSRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoa05DODVNVEV3TmpjNE1ERXhPVE0wTG1wd1p3fDU2OGIzOGExYTE2MGUxOWFlMTljM2ZiNGE4MmQzZTQzMjdmMTMxMTljZDY1NjAzOTAzYTkxMmFkMTcyMzA5Y2M
17058570 单列球轴承 

KILIAN KILIAN

F-1000

描述

KILIAN F-1000

Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

F-1000

BDI部件号
17058570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0883680284386
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Precision Machined | 2.125" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F-1000
制造商内部编号
77232
重量/磅
3.60611
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新