KILIAN
KILIAN
F-1100
KILIAN KILIAN
描述
KILIAN F-1100
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
F-1100
BDI部件号
19075845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-1100/p/19075845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680284393
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Precision Machined | 2.25" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F-1100
制造商内部编号
77256
重量/磅
3.59111
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米