https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-FL-SRG-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcyWkM4eE1EYzNNREF5TURjNU5ETTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZSa3hmVTFKSFgxTkpVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODRhNDI5NmYzOTFhZjRlOGM1OTI1YzI0ZjI5Yjk2ZjgzNDNiYTk1OTc1ZjJmYzI2OGQwNWM0ZWFlNjAyNTA2MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-FL-SRG-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcyWkM4eE1EYzNNREF5TURjNU5ETTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZSa3hmVTFKSFgxTkpVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODRhNDI5NmYzOTFhZjRlOGM1OTI1YzI0ZjI5Yjk2ZjgzNDNiYTk1OTc1ZjJmYzI2OGQwNWM0ZWFlNjAyNTA2MA
INA
INA
F 238637.02 INA
INA INA
描述
INA F 238637.02 INA
Single Row Ball Bearing; 1.18" Bore; 2.835" Outside Diameter; 0.945" Outer Race Width; 1 Seal; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
F 238637.02 INA
BDI部件号
15001889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-238637-02-INA/p/15001889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged Outer Ring | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.787
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.18" Bore; 2.835" Outside Diameter; 0.945" Outer Race Width; 1 Seal; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.835 英寸 | 72.009 毫米
内圈宽度
0.768 英寸 | 19.5 毫米
孔径
1.18 英寸 | 29.972 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米