KILIAN
KILIAN
F-310
KILIAN KILIAN
描述
KILIAN F-310
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
F-310
BDI部件号
19075848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-310/p/19075848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680287530
重量 / Kilogram
0.475
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Precision Machined | 1.313" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F-310
制造商内部编号
77218
重量/磅
1.04722
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
内圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.188 英寸 | 30.18 毫米