https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhqWXk4eE1EYzJOVGt6TURnNE9USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMFpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNGVkNGRjNzg3NTkzYTZlYmVlZTQ2MWY5MzRmMTY2MDUzYjYyNDg5NWJkZTVhMTdjYTFhOWJkNjg5MzU3YmYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhqWXk4eE1EYzJOVGt6TURnNE9USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMFpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNGVkNGRjNzg3NTkzYTZlYmVlZTQ2MWY5MzRmMTY2MDUzYjYyNDg5NWJkZTVhMTdjYTFhOWJkNjg5MzU3YmYx
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F-699
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING F-699
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 20MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
F-699
BDI部件号
198742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-699/p/198742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075007443
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Miniature Bearing | 23 MM Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F-699
重量/磅
0.02
详细描述
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 20MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.787 英寸 | 20 毫米