https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SH-STL-F80491-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqWXk4eE1EYzJPREl5T0RBeU5ETTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0Y5VFZFeGZSamd3TkRreFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWYxZjgwNDM1NDU1NzI1NGE2ZjE1MTdhMDczZmVhOTk3MzlkZDc0MGNkN2JmZTdjYzg1YzM1ZmI5NmI2ZjQwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SH-STL-F80491-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqWXk4eE1EYzJPREl5T0RBeU5ETTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0Y5VFZFeGZSamd3TkRreFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWYxZjgwNDM1NDU1NzI1NGE2ZjE1MTdhMDczZmVhOTk3MzlkZDc0MGNkN2JmZTdjYzg1YzM1ZmI5NmI2ZjQwYg
INA
INA
F-80491.BSR
INA INA
描述
INA F-80491.BSR
Single Row Ball Bearing; 8.2" Bore; 28" Outside Diameter; 0.551" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
F-80491.BSR
BDI部件号
20482652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-80491-BSR/p/20482652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364119591
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B04120
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.119
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8.2" Bore; 28" Outside Diameter; 0.551" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
28 英寸 | 711.2 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
8.2 英寸 | 208.28 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米