FAG
FAG
F-X807738-01-KL
FAG FAG
描述
FAG F-X807738.01.KL#E ; 轴承/陶瓷球轴承
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 165MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
FAG F-X807738.01.KL#E
BDI部件号
1171592
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-X807738-01-KL/p/1171592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802013665
重量 / Kilogram
0.693
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.528
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 165MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米