F-X807739.01.KL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMU1TOHhNRFV4TURFNU1UUTJNRE00TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjRiYzdhNzBjM2JiNjIwODU3M2Y3MWNiY2VlNGVmODNmMjI5Mjk4ZWIwNDFkODA4YmM1NGIwMWI4N2RkZDU5
24858890 单列球轴承 

FAG FAG

F-X807739.01.KL

描述

FAG F-X807739.01.KL#E ; 轴承/陶瓷球轴承

Single Row Ball Bearing; 140.05MM Bore; 175MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

FAG F-X807739.01.KL#E

BDI部件号
24858890

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802013672
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.669
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140.05MM Bore; 175MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
5.514 英寸 | 140.05 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新