https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMU1TOHhNRFV4TURFNU1UUTJNRE00TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjRiYzdhNzBjM2JiNjIwODU3M2Y3MWNiY2VlNGVmODNmMjI5Mjk4ZWIwNDFkODA4YmM1NGIwMWI4N2RkZDU5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMU1TOHhNRFV4TURFNU1UUTJNRE00TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjRiYzdhNzBjM2JiNjIwODU3M2Y3MWNiY2VlNGVmODNmMjI5Mjk4ZWIwNDFkODA4YmM1NGIwMWI4N2RkZDU5
FAG
FAG
F-X807740-01-KL
FAG FAG
描述
FAG F-X807740.01.KL#E ; 轴承/陶瓷球轴承
Single Row Ball Bearing; 170.06MM Bore; 215MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG F-X807740.01.KL#E
BDI部件号
1171593
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-X807740-01-KL/p/1171593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802012811
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.131
详细描述
Single Row Ball Bearing; 170.06MM Bore; 215MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
6.695 英寸 | 170.06 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米