FAG
FAG
F-X807741.01.KL
FAG FAG
描述
INA F-X807741.01.KL ; 轴承/轴承滚针
Single Row Ball Bearing; 180.06MM Bore; 225MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
INA F-X807741.01.KL
BDI部件号
24318574
详情
12196.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-X807741-01-KL/p/24318574
单价(不含税)
¥12,196.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802012835
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.307
详细描述
Single Row Ball Bearing; 180.06MM Bore; 225MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
7.089 英寸 | 180.06 毫米