https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-FL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhqT1M4eE1EYzJOVGt6TURrMU5EYzRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMFpNWDFkSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2EzNDE3NGRkMTY4NjkyNzBlNzExYmMzMWQxYjZmYjNiOGEzYzU1MjlmNzAxYTA2YWFhNTQ3ODZjMWUyMTNjMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-FL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhqT1M4eE1EYzJOVGt6TURrMU5EYzRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMFpNWDFkSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2EzNDE3NGRkMTY4NjkyNzBlNzExYmMzMWQxYjZmYjNiOGEzYzU1MjlmNzAxYTA2YWFhNTQ3ODZjMWUyMTNjMA
TIMKEN
TIMKEN
F5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN F5
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 11/16" Outside Diameter; 0.226" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
F5
BDI部件号
1355991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F5/p/1355991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796044302
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | 0.75" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F5
重量/磅
0.16
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 11/16" Outside Diameter; 0.226" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.226 英寸 | 5.74 毫米
内圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米