

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F61904-2RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING F61904-2RS
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
F61904-2RS
BDI部件号
199132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F61904-2RS/p/199132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075228657
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
40 MM Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F61904-2RS
重量/磅
0.08
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米