

FAG
FAG
FAG 16024.C3
FAG FAG
描述
FAG 16024.C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
16024-C3
BDI部件号
1138757
详情
389.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-16024-C3/p/1138757
单价(不含税)
¥389.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801077712
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
16024.C3
重量/磅
3.472
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米