

FAG
FAG
FAG 61800-2RSR-HLC
FAG FAG
描述
FAG 61800-2RSR-HLC ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61800-2RSR
BDI部件号
1149039
详情
31.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-61800-2RSR-HLC/p/1149039
单价(不含税)
¥31.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 86 |
BDI- 墨西哥 | 98 |
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802337112
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.0163
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米