FAG 61801-2RSR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
1410994 单列球轴承 

FAG FAG

FAG 61801-2RSR

描述

FAG 61801-2RSR-HLC ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

61801-2RSR

BDI部件号
1410994

详情

47.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥47.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 98

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 2

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802337143
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61801-2RSR-HLC
制造商内部编号
60878069
重量/磅
4.648
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新