

FAG
FAG
FAG 61803-2RSR-HLC#
FAG FAG
描述
FAG 61803-2RSR-HLC# ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61803-2RSR
BDI部件号
1149045
详情
45.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-61803-2RSR-HLC%23/p/1149045
单价(不含税)
¥45.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802337204
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61803-2RSR-HLC
制造商内部编号
60878086
重量/磅
0.022
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米