FAG
FAG
FAG 61900-2Z
FAG FAG
描述
FAG 61900-2Z-HLC ; 轴承/关节轴承
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61900-2Z-HLC
BDI部件号
1149190
详情
17.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-61900-2Z/p/1149190
单价(不含税)
¥17.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 56 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802337242
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Gap Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61900-2Z-HLC
制造商内部编号
60878100
重量/磅
0.2684
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米