

FAG
FAG
FAG 61948
FAG FAG
描述
FAG 61948 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61948
BDI部件号
1149247
详情
3588.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-61948/p/1149247
单价(不含税)
¥3,588.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801202756
重量 / Kilogram
6.833
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61948
制造商内部编号
60374838
详细描述
Single Row Ball Bearing; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米