

FAG
FAG
FAG 6201.2ZR
FAG FAG
描述
FAG 6201-2Z-L038 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6201-2Z-L038
BDI部件号
1411008
详情
12.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6201-2ZR/p/1411008
单价(不含税)
¥12.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 773 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802651737
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6201.2ZR
重量/磅
0.082
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米