FAG
FAG
FAG 6218.2RSR
FAG FAG
描述
FAG 6218-2RS-L406 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6218-2RSR
BDI部件号
1150112
详情
305.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6218-2RSR/p/1150112
单价(不含税)
¥305.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801203616
重量 / Kilogram
2.29
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6218.2RSR
重量/磅
4.982
详细描述
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米