https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-COR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpTXk4eE1EYzJOakE1TXpFNE9URTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YME5QVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlYzRlNTY4YjFiOWYyZDcwYjU1YzdlMmRiNDRkZTAxOTY4YTc2ZGZjZTI5ZThlNjIwOGIxOTc5ZGM2NDFhNTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-COR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpTXk4eE1EYzJOakE1TXpFNE9URTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YME5QVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlYzRlNTY4YjFiOWYyZDcwYjU1YzdlMmRiNDRkZTAxOTY4YTc2ZGZjZTI5ZThlNjIwOGIxOTc5ZGM2NDFhNTA
FAG
FAG
FAG 6228.C3.J20AA
FAG FAG
描述
FAG 6228-J20AA-C3 ; 轴承/绝缘轴承
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 6228-J20AA-C3
BDI部件号
1150374
详情
5900.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6228-C3-J20AA/p/1150374
单价(不含税)
¥5,900.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802520125
重量 / Kilogram
8
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Coated Outer Ring
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6228-J20AA-C3
重量/磅
8.07
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.654 英寸 | 42 毫米