https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobE55OHhNRE14TURRMU9UUXlORGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg2MmFmZmE4MWVlNGM4MGEwZjc5OWMzNzE3N2RmNmZmOGI1ZmQ1NjUyOGFhYWFmOTgzMDlhZWI2NDFkZDU0ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobE55OHhNRE14TURRMU9UUXlORGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg2MmFmZmE4MWVlNGM4MGEwZjc5OWMzNzE3N2RmNmZmOGI1ZmQ1NjUyOGFhYWFmOTgzMDlhZWI2NDFkZDU0ZA
SKF
SKF
FPCC 600
SKF SKF
描述
SKF FPCC 600
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FPCC 600
BDI部件号
1301802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FPCC-600/p/1301802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.63
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米