FR-133 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhqWXk4eE1EYzJOVGt6TURnNE9USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMFpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNGVkNGRjNzg3NTkzYTZlYmVlZTQ2MWY5MzRmMTY2MDUzYjYyNDg5NWJkZTVhMTdjYTFhOWJkNjg5MzU3YmYx
198797 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

FR-133

描述

CONSOLIDATED BEARING FR-133

Single Row Ball Bearing; 3/32" Bore; 3/16" Outside Diameter; 1/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

FR-133

BDI部件号
198797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075008013
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing | 0.234" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
FR-133
重量/磅
0.01
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/32" Bore; 3/16" Outside Diameter; 1/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
孔径
0.094 英寸 | 2.388 毫米
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新