FSRM042205BF18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-FSRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoa05DODVNVEV3TmpjNE1ERXhPVE0wTG1wd1p3fDU2OGIzOGExYTE2MGUxOWFlMTljM2ZiNGE4MmQzZTQzMjdmMTMxMTljZDY1NjAzOTAzYTkxMmFkMTcyMzA5Y2M
796049 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

FSRM042205BF18

描述

NICE BALL BEARING FSRM042205BF18

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 0.687" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

FSRM042205BF18

BDI部件号
796049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637401447846
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Machined | Zinc Plated | 0.807" Flange Outside Diameter | No Cage
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.023
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 0.687" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
外径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新