NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
FSRM1048071BF18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING FSRM1048071BF18
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
FSRM1048071BF18
BDI部件号
796057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FSRM1048071BF18/p/796057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637401447983
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Machined | Zinc Plated | 1.62" Flange Outside Diameter | No Cage
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.158
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米