https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SPH-OD-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd4TkM4eE1EYzJOVGs1TlRRME1qSXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUJJWDA5RVgwVkpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkYjBmNWM4OWFiYjI4N2JhMTk5YzkwYmY1MjRiZDUxMGU0Zjc2MmRlNDQ3YzQ0MmVkNzE4MzVhZDFjY2QwMDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SPH-OD-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd4TkM4eE1EYzJOVGs1TlRRME1qSXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUJJWDA5RVgwVkpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkYjBmNWM4OWFiYjI4N2JhMTk5YzkwYmY1MjRiZDUxMGU0Zjc2MmRlNDQ3YzQ0MmVkNzE4MzVhZDFjY2QwMDE
KML BEARING
KML BEARING
GW209PPB11
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING GW209PPB11
Single Row Ball Bearing; 1-25/32" Bore; 3.346" Outside Diameter; 0.866" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
GW209PPB11
BDI部件号
17243710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/GW209PPB11/p/17243710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-25/32" Bore; 3.346" Outside Diameter; 0.866" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.781 英寸 | 45.237 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米