GW211-PPB9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd5Tmk4eE1EYzJPVEl4TWpJM05qYzJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmVjFCUVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMTI4MzMwMmNiYzY1OTE4OWQzOWJhMDNhYTNiNGJhZTExOTE3ZjBlOGViYmVkYmMxY2E3MjE3MTRmNzMxYWMz
1302557 单列球轴承 

SKF SKF

GW211-PPB9

描述

SKF GW211-PPB9

Single Row Ball Bearing; 2.195" Bore; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

GW211-PPB9

BDI部件号
1302557

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311066778
重量 / Kilogram
0.855
Product Group - BDI
B04311
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.12084
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2.195" Bore; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈宽度
1.562 英寸 | 39.675 毫米
孔径
2.195 英寸 | 55.753 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新