GW211PPB13Z12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SPH-OD-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd4TkM4eE1EYzJOVGs1TlRRME1qSXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUJJWDA5RVgwVkpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkYjBmNWM4OWFiYjI4N2JhMTk5YzkwYmY1MjRiZDUxMGU0Zjc2MmRlNDQ3YzQ0MmVkNzE4MzVhZDFjY2QwMDE
20347043 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

GW211PPB13Z12

描述

TIMKEN GW211PPB13Z12

Single Row Ball Bearing; 1.785" Bore; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

GW211PPB13Z12

BDI部件号
20347043
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
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.785" Bore; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.785 英寸 | 45.339 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新