https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TUM4eE1EYzJPVEF6T1RneE9EYzRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMUJRUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOTcyYTBlY2JkZmE4YWIzNDg3ZTY1NTA0ZWUwYjIyMTM3YmVjMWU5MmNlNzQ2NzRjOGViZmZmMDM5NTBhMzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WPPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd5TUM4eE1EYzJPVEF6T1RneE9EYzRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMUJRUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOTcyYTBlY2JkZmE4YWIzNDg3ZTY1NTA0ZWUwYjIyMTM3YmVjMWU5MmNlNzQ2NzRjOGViZmZmMDM5NTBhMzM
TIMKEN
TIMKEN
GW211PPB2C5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GW211PPB2C5
Single Row Ball Bearing; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
GW211PPB2C5
BDI部件号
20347045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/GW211PPB2C5/p/20347045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796314825
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C5-Extra-Extra Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.62
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外圈宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米