PEER BEARING
PEER BEARING
GW211RPPB9-A
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING GW211RPPB9-A
Single Row Ball Bearing; 2.195" Bore; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
GW211RPPB9-A
BDI部件号
22262647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/GW211RPPB9-A/p/22262647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106992998
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2.195" Bore; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
1.562 英寸 | 39.675 毫米
孔径
2.195 英寸 | 55.753 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米