https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SIR-HTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE5TOHhNRFl6T1RrMU5EVTNOVE01TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOSlVsOUlWRVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2NTJjZTZkODA2YmMzNGUzNTk5ODEyNDE5NDVmYzlhOGUzYmFlOWNiYjY5MTY3YjlhNWRjNzFhMDIwMWJlODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SIR-HTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE5TOHhNRFl6T1RrMU5EVTNOVE01TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOSlVsOUlWRVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2NTJjZTZkODA2YmMzNGUzNTk5ODEyNDE5NDVmYzlhOGUzYmFlOWNiYjY5MTY3YjlhNWRjNzFhMDIwMWJlODk
NSK
NSK
HTFB25-267-G-5C-01 E
NSK NSK
描述
NSK HTFB25-267-G-5C-01 E
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 69MM Outside Diameter; 15.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
HTFB25-267-G-5C-01 E
BDI部件号
20392319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HTFB25-267-G-5C-01-E/p/20392319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 69MM Outside Diameter; 15.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米
外径
2.717 英寸 | 69 毫米
外圈宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米