I-118996 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnd01TOHhNREl6TlRRd056TXdNalk0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NmRkM2RiM2UyYmUyOWU4YWYzMGZiOTFhNWJiNTRhODBjMzE3NTg2MzU2Njc0ZGVlOGFjYThjYzE0MDQ2OTIx
1267132 单列球轴承 

SKF SKF

I-118996 M

描述

SKF I-118996 M

Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 113MM Outside Diameter; 79MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

I-118996 M

BDI部件号
1267132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577009180
重量 / Kilogram
3.405
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 113MM Outside Diameter; 79MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
3.11 英寸 | 79 毫米
外径
4.449 英寸 | 113 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新