JA020CP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3Tmk4eE1EYzNNREUyTURjME5qVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWQyMzNmNTI1YzM1NTlmNTJkNDNiZjVkOGQ1OGYyYzgwMmM1ODkwMTZiMDkxOTQyY2FmYmZmMDQyY2IxY2RmZg
797029 单列球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

JA020CP0

描述

RBC BEARINGS JA020CP0

Single Row Ball Bearing; 2" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

JA020CP0

BDI部件号
797029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637401025365
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Snap Over Cage | Thin Section
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新