JB042CP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhtTXk4eE1ESXpOVE01T1RnNU56RXhPQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzA1ZDQxNDczY2E4ZTM1ZGUwZDMxZDQ3Y2FiMTI4YTU5ZGNhMGIzMzYwNWZhYjdmM2MyYjdhMmQ5M2Y1YjU5Yw
22923075 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

JB042CP0

描述

KAYDON JB042CP0

Single Row Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

JB042CP0

BDI部件号
22923075

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729162348
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.31
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新