https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3Tmk4eE1EYzNNREUyTURjME5qVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWQyMzNmNTI1YzM1NTlmNTJkNDNiZjVkOGQ1OGYyYzgwMmM1ODkwMTZiMDkxOTQyY2FmYmZmMDQyY2IxY2RmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3Tmk4eE1EYzNNREUyTURjME5qVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWQyMzNmNTI1YzM1NTlmNTJkNDNiZjVkOGQ1OGYyYzgwMmM1ODkwMTZiMDkxOTQyY2FmYmZmMDQyY2IxY2RmZg
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
JB120CP0
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS JB120CP0
Single Row Ball Bearing; 12" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
JB120CP0
BDI部件号
23209259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/JB120CP0/p/23209259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0745795059061
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
JB120CP0*RBC
重量/磅
0.83
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米