https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhtTXk4eE1ESXpOVE01T1RnNU56RXhPQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzA1ZDQxNDczY2E4ZTM1ZGUwZDMxZDQ3Y2FiMTI4YTU5ZGNhMGIzMzYwNWZhYjdmM2MyYjdhMmQ5M2Y1YjU5Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhtTXk4eE1ESXpOVE01T1RnNU56RXhPQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzA1ZDQxNDczY2E4ZTM1ZGUwZDMxZDQ3Y2FiMTI4YTU5ZGNhMGIzMzYwNWZhYjdmM2MyYjdhMmQ5M2Y1YjU5Yw
KAYDON
KAYDON
JG200CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON JG200CP0
Single Row Ball Bearing; 20" Bore; 22" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
JG200CP0
BDI部件号
24532006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/JG200CP0/p/24532006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.17
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
15.8
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20" Bore; 22" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
20 英寸 | 508 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
22 英寸 | 558.8 毫米