JHA17CL0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhsTlM4eE1ESXpOVFF3TURJNU1ETXpOQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmMjc1YjM2Mjk3N2UyMmEzZGI3MmMwODZlNzY2ODhmMjBlMDg1Yzc5YWI1MmJjMzUxMGFhY2E2YzVhMTU3NWE
22923109 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

JHA17CL0

描述

KAYDON JHA17CL0 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

JHA17CL0

BDI部件号
22923109

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729360430
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新