K08008CP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-K-CP-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhrTkM4eE1ESXpOVFF3TURjNE1UZzFOQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMHRmUTFCZlQxQkZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzkzOTMwNDU4OTY4NzQzYmZiMzZhMGYzNTFjMTkxNDY2OGQ0NmJmNDdmNWU4NTM0OTEwZDUzNTRjNmQxYzU4Yg
22923355 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

K08008CP0

描述

KAYDON K08008CP0

Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 96MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

K08008CP0

BDI部件号
22923355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729461632
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.11
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 96MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
3.78 英寸 | 96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新