https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-K-CP-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM05TOHhNREl6TlRRd01UUXpOekl4TkM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0ZlExQmZUMUJGVGw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDIzZTZkYzRmYzc1Y2YzMzZkYWMwZDM4NTc0ZGEzNjFhZjJhMDg0MjE2MzI2MjNiZDQ5ZTE4NGI4ZTQ0NjUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-K-CP-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM05TOHhNREl6TlRRd01UUXpOekl4TkM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0ZlExQmZUMUJGVGw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDIzZTZkYzRmYzc1Y2YzMzZkYWMwZDM4NTc0ZGEzNjFhZjJhMDg0MjE2MzI2MjNiZDQ5ZTE4NGI4ZTQ0NjUw
KAYDON
KAYDON
K25008CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON K25008CP0
Single Row Ball Bearing; 250MM Bore; 266MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
K25008CP0
BDI部件号
22923807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/K25008CP0/p/22923807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729462776
重量 / Kilogram
2.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.28
详细描述
Single Row Ball Bearing; 250MM Bore; 266MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
9.843 英寸 | 250 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
10.472 英寸 | 266 毫米