https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-K-CP-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhrTkM4eE1ESXpOVFF3TURjNE1UZzFOQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMHRmUTFCZlQxQkZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzkzOTMwNDU4OTY4NzQzYmZiMzZhMGYzNTFjMTkxNDY2OGQ0NmJmNDdmNWU4NTM0OTEwZDUzNTRjNmQxYzU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-K-CP-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhrTkM4eE1ESXpOVFF3TURjNE1UZzFOQzlKVGtSTFFWbENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMHRmUTFCZlQxQkZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzkzOTMwNDU4OTY4NzQzYmZiMzZhMGYzNTFjMTkxNDY2OGQ0NmJmNDdmNWU4NTM0OTEwZDUzNTRjNmQxYzU4Yg
KAYDON
KAYDON
K30008CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON K30008CP0
Single Row Ball Bearing; 300MM Bore; 316MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
K30008CP0
BDI部件号
22923842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/K30008CP0/p/22923842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729462868
重量 / Kilogram
2.39
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.28
详细描述
Single Row Ball Bearing; 300MM Bore; 316MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
12.441 英寸 | 316 毫米