KAYDON
KAYDON
K36013CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON K36013CP0
Single Row Ball Bearing; 360MM Bore; 386MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
K36013CP0
BDI部件号
22923955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/K36013CP0/p/22923955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729463087
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 360MM Bore; 386MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
15.197 英寸 | 386 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米