

KAYDON
KAYDON
KAYDON KA060CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KA060CP0 ; 轴承/角接触球轴承
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KA060CP0
BDI部件号
21439639
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KAYDON-KA060CP0/p/21439639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729170503
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KA060CP0
重量/磅
0.28
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米