https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-KB-CP-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd055OHhNREl6TlRRd01qVTROREE1TkM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0Q1gwTlFYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE1YzgzYTVmZDIwYjdiZGZhM2RmOTdkNDAwNWVmMzhkYzA1YzllYTY2MmFhZjkxMDI1YjYzMTFkMzViMTE0NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-KB-CP-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd055OHhNREl6TlRRd01qVTROREE1TkM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0Q1gwTlFYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE1YzgzYTVmZDIwYjdiZGZhM2RmOTdkNDAwNWVmMzhkYzA1YzllYTY2MmFhZjkxMDI1YjYzMTFkMzViMTE0NQ
KAYDON
KAYDON
KB140CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KB140CP0
Single Row Ball Bearing; 14" Bore; 14-5/8" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KB140CP0
BDI部件号
22924323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KB140CP0/p/22924323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729115801
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.05
详细描述
Single Row Ball Bearing; 14" Bore; 14-5/8" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
外圈宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
外径
14.625 英寸 | 371.475 毫米