

KBC BEARING
KBC BEARING
KBC 6209ZZC3
KBC BEARING KBC BEARING
描述
KBC 6209ZZC3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6209ZZ C3
BDI部件号
19198355
详情
11.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KBC-6209ZZC3/p/19198355
单价(不含税)
¥11.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.93696
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米