KC-60 CPO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTVM4eE1EYzJPVGN3TWpFNU1URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0ODgwZjg3ZDgxZGI0YjZkOWVlNzdlOTBlNDUzMzRmOTdiZjA5MjYwN2RjYTExMjJjNTBhNTY5YzRhNTI0NTY
200971 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

KC-60 CPO

描述

CONSOLIDATED BEARING KC-60 CPO

Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

KC-60 CPO

BDI部件号
200971

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075026185
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KC-60 CPO
重量/磅
0.63
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新