https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTVM4eE1EYzJPVGN3TWpFNU1URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0ODgwZjg3ZDgxZGI0YjZkOWVlNzdlOTBlNDUzMzRmOTdiZjA5MjYwN2RjYTExMjJjNTBhNTY5YzRhNTI0NTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhrTVM4eE1EYzJPVGN3TWpFNU1URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0ODgwZjg3ZDgxZGI0YjZkOWVlNzdlOTBlNDUzMzRmOTdiZjA5MjYwN2RjYTExMjJjNTBhNTY5YzRhNTI0NTY
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KC-75 CPO
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING KC-75 CPO
Single Row Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KC-75 CPO
BDI部件号
200980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KC-75-CPO/p/200980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075026215
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KC-75 CPO
重量/磅
0.78
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米