

KAYDON
KAYDON
KD070CP1
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KD070CP1
Single Row Ball Bearing; 7" Bore; 8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KD070CP1
BDI部件号
23755605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KD070CP1/p/23755605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.31
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7" Bore; 8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米